※使用例

CC0037 コロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用 ニトムズ 59640738 CC0037 コロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用 ニトムズ 59640738 CC0037 コロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用 ニトムズ 59640738

コロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4巻) 注文コード 59640738 品番 CC0037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

イライラ解消!スカットカット。めくり口がわかる!スパッと切れる!見やすいオレンジライン入り。長い毛が巻きついてもスッキリめくれます。繊維の中まで入り込むすじ塗り粘着。しっかりとれる強力粘着でカーペットの髪の毛・花粉・ダニ・小さなゴミをしっかりキャッチします。

用途粘着クリーナー 粘着ローラー スペア 交換 取り替え テープ 材質すじ塗り粘着加工紙、オレンジライン/ポリプロピレン 幅(mm)(約)160 長さ(m)(約)9 巻数60周 入数3ロール
注意
※本品はカーペット用です。フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りつきますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする