アルミミニベンチバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640753 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)27 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業 用途工作時の加工物の固定に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640753
2020-01-24
用途:
検査ジグの固定
多摩電子工業株式会社 様

他社製の黒色の、SK-11 と殆ど同構造、同寸法ですね。

付けられる作業台の厚みが20oまでなのは、少し不足気味ですが
使えなくはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
59640753
2019-09-07
用途:
実験機材の工作や実験器具の固定
サービス業

小さな器具の工作には十分な強度があり、軽量なので出先で使うのにも持ち歩きが可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする