APMO4560行動 ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ 59640756 APMO4560行動 ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ 59640756 APMO4560行動 ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ 59640756 APMO4560行動 ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ 59640756 APMO4560行動 ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ 59640756 APMO4560行動 ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ 59640756

ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様行動予定表 注文コード59640756 品番APMO4560行動
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※粉受けは、取り外し不可、ボード面に沿って折りたためます。

用途
行動予定表と週間予定表として
行動予定の管理に
仕様行動予定表 材質(芯材)MDFボード 材質(表面)ホーロー 設置方式壁掛 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)550×415
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする