コードストレージホイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59640875 品番 CSW-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に! 仕様ベース無し 材質PP 巻取長さ(m)30(外径約Φ9mmの場合)
注意
※巻く物によって巻取容量は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640875
2023-03-10
用途:
ワイヤー収納と保管に活用
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

ステンレスワイヤー類は手で巻くとクセが付きやすいので使用。
ワイヤー類がいつでもピンと張れるのでありがたいです。
大きさが手頃です。

対象商品:
59640893
2022-07-19
用途:
小径の高圧洗浄ホースに使用
建設業・工事業

ずいぶん探したが、とりあえず現在はこれが妥当だと購入。汚れたホースも気にせずに巻いて収納出来る

1人が参考にしています
対象商品:
59640875
2021-10-15
用途:
HDML30mとLANケーブル50m
井田國彦事務所 様 (その他業種)

両方ともいい感じで巻けています。LANケーブル50m(6mm)は丁度な感じですね。
希望として・・・巻出しの余分を2mくらい、回転させるノブ側(外側)に巻き付けられるようにしてもらえたら、全部伸ばさなくても使えるのになぁ、と思いました。
私は、自分でマジックテープなどで外側に巻き付けてますが、それでも綺麗に巻けてますし、中途半端な距離に対応でき、しかもすっきり使えて便利です。LIVE配信の時なんか、LANやHDML、音声ケーブルをすっきり距離に関係なく使えて重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
59640875
2020-12-13
用途:
ボートのアンカーロープ用
道谷薬品商会 様 (卸売・小売業)

アンカーリフターで上げておいて、弛んだロープの回収用です。
ホースリールよりもまわすのが楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
59640875
2020-07-24
用途:
電気設備の点検時
サービス業

もう少し強度が欲しい。ケーブルを巻き取ってみましたが、再度の部分が弱い気がします。

対象商品:
59640875
2018-02-08
用途:
ACケーブルや点火母線の巻き取り、保管に使用
有限会社西日本PFE 様

10〜15mのACケーブルや30mの点火母線(0.03x12芯)の巻き取りに使用(0.05x12芯30mまではぎりぎり巻けるようだが)、リールの外側に巻き取り終端を長く出さないことがコツかも?他のショップ(ジョイフル本田さん)で購入したアメリカ製の40m巻きのものよりは動きが滑らかで作りはしっかりしている。まぁ五十歩百歩ではあるが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする