単管・足場パイプカッター

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640918 品番TPC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。

切断能力(Φmm)16〜50 用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 材質アルミ 材質(刃)HSS 材質(ハンドル)アルミ 最大切断能力(mm)(肉厚)4
注意
※付属替刃はSB-6222HS(11-19456)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
単管で構造物作成用
田中商店 様 (サービス業)

かなり少しづつ切り込んでいったが、10回行かないうちに回転刃が坊主になりました。普段は別のパイプカッターで26mmジュラルミンのパイプを切断しますが、それよりも単管は硬いと思い、刃の締め込みを少なくしたにもかかわらず、刃先が砕けました。坊主になった刃は軸をつけてドリルにチャックして回転させながら、ダイヤ砥石を付けたグラインダで60度の刃を付けました。

対象商品:
59640918
2024-07-26
用途:
設置したままでの、単簡切断に使用します!
民宿おのでら館 様 (その他業種)

使用時に、持ちやすく切れあじがとてもいい感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
59640918
2022-12-13
用途:
足場パイプの切断
式根島シーカヤックスクール 様

使い方が解からないのでユーチューブ動画を参考に使用、刃にオイルを塗り下から上に5回その後上から下に10回程度回し切断、コツは刃を少しずつ締めこむと良い、意外と簡単に切断できました。

2人が参考にしています
対象商品:
59640918
2021-12-21
用途:
ロールゲージバーの長さ調整の切断
オートガレージイソムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

汎用のロールゲージバーの長さ調整の切断にに使いました
厚みが2mmでしたが刃の部分にオイルを少し垂らして難なく切断が出来ました
電動の切断機は高いし作業時の音もあるので悩んでいたところこの商品にたどり着きました、静かでどこでも使えるので少量の作業ならお勧めです

3人が参考にしています
対象商品:
59640918
2021-12-17
用途:
単管パイプで小屋を作る
その他業種

思ったより樂に単管を切断できて安全性にも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
59640918
2022-11-11
用途:
単管パイプの切断
建設業・工事業

単管パイプの切断をしましたが、3回使用したら歯こぼれしてボロボロになりました。カッターの強度が足りないかな?安いので仕方ないのかなとも思いますが、「単管、足場パイプカッター」を名乗るのであれば、もう少し高級な歯を付けて欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
59640918
2021-07-13
用途:
単管のカット
農・林・水産業

切れ味が良かったが、使い方が悪いのか刃が欠けました。
交換刃を購入しておいた方が良いと感じました。

対象商品:
59640918
2022-06-15
用途:
単管パイプの切断
その他業種

3・4回切断しただけで軸がずれてしまい、らせん状に切り込みが入っていく。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする