ラチェットパイプカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640954 品番RPC-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!

切断能力(Φmm)6〜28 用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 材質(本体)亜鉛合金 材質(刃)特殊合金 材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー 最大切断能力(mm)(肉厚)3
注意
※付属替刃はSB-6222HS(11-19456)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640954
2018-07-06
用途:
銅管の切断
農・林・水産業

使いにくくは無いが少し強めに固定すると切断物が凹むし緩いと滑って回るので切れないもう少し歯が鋭利なら問題無いのでは

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする