GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の 水道・空調配管用工具
GISUKE(タカギ)の 配管カッター
GISUKE(タカギ)の 配管カッター替刃
パイプカッター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59641033
品番
SB-6222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
最大切断能力(mm)
(肉厚)4
適合機種
TPC-100
材質(刃)
SKS2
製品サイズ(mm)
(直径)約Φ22、(厚さ)約6.2
用途
スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプ
一般切削用
注意
※ステンレスや一部鋼材には使用できません。