曜日別特売
29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 59641438

 

29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 59641438
29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 59641438
29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 59641438
29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 59641438
29030004 小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 59641438

小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード59641438品番29030004
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。
先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。
用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。

用途
【清掃使用箇所例】
階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。
タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。
付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
関連資料:(0.85MB) (0.85MB)取扱説明書:(13.99MB) (13.99MB)

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする