充電式LEDジョーハンドランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59641508 品番LW-10C
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

USB type-C対応なので専用充電器は不要です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。
点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。

用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg)0.32 消費電力(W)10 全光束(Lm)800(Hi時) 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.6 防塵防水性能IP65 フック有り 充電時間(時間)約4 使用場所屋外・屋内 マグネット有り 電球の種類LED 点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
注意
※屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。
※LED・電池の交換はできません。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※充電時間は目安のため、多少前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする