ステンレス逆作動ピンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59641794 品番TZ-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。

形状先曲/ギザ付(内側) 用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。 寸法(mm)165 材質(本体)ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59641794 TZ-31 20093337 TZ-31 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀) 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀) 1個 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59641776
2019-12-27
用途:
極細い銅線を掴むため

長さを考えると他製品に較べ破格の安さだったので、じつの所仕上がりにはあまり期待はしてなかったが見事に裏切られた。合わせもピッタリだしグリップ付だし、言う事無し。
2本買っても他製品1本とさほど変らなかったので先曲も同時に買ったのだが★6つにしたいぐらい満足。今までレビューが無かったのが不思議。逆作用ピンセットで検索しても出てこないからなのだろう

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする