車中泊組み合わせマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59641989 品番 A1892a-3-a-597BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

車内のスペースに、好きなレイアウトで組み合わせて配置できる”私だけ”の専用マット。用途やシーンに合わせて、配置がえができるのも組み合わせマットならではの魅力です。車内だけでなくお部屋の中やキャンプ時など、様々なシーンでお使いいただけます。

材質【中材】ウレタン。【生地】合成皮革。 質量(kg)0.4 タイプ奥行20cm 幅(cm)50 商品構成マット本体1点毎に8枚の面ファスナーが付属(両面オスタイプ×4点・片面オスタイプ×4点) 厚さ(cm)5.5 奥行き(cm)20
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
※マットにはファスナーがついておりますが、中材を入れるためであり着脱不可です。
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする