マグネットツールバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59642038 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。

寸法(mm)300 特性強力 長さ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59642056
2022-06-03
用途:
料理
建設業・工事業

コスパ抜群 キッチンでの包丁やピーラー、料理バサミ等何でも仮置きできます。磁力も程よく楽に着け外しできます。但し磁力面が紙製のシールなので衛生面には気をつけた方がいいと思います。

対象商品:
59642038
2018-05-09
用途:
ガレージの工具整理に

類似品もありますが、少しだけサイズが合わなかったので、30cmのものがあるこちらを購入しました。欲を言えば、35cmだったら、最高でしたが(笑)他の類似品よりもお安いので、十分満足しています。
サッと使いたいものを貼り付けておくにはとても便利ですし、フックには掛けにくいものも壁に収納出来ます。
ドライバー等、丸軸のものは、やや滑り落ちやすいので使っていませんが、平面のあるものならば、かなりしっかりとキープ出来ています。ラジペンやニッパー、ウォーターポンププライヤーも付けられました。

磁石の保護部分は少しやすっぽいシールだったので、カーボンデカールを上から張りつけ、見た目も満足です。追加購入も検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする