東芝
東芝の 熱中対策用品
東芝の その他暑さ対策用品
リストバンド型センサ MULiSiTEN MS200
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642260
品番
MS200AAAAAA1
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
過酷な環境下で働く作業員の体調や環境の変化をセンシング。手元でリアルタイムに見える化し、働く人の安全安心をサポートします!
用途
産業分野の工場や工事現場での暑さ対策に。
仕様
通知:ディスプレイ表示、振動
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
43×40×14.1
連続使用時間(時間)
13以上(通信利用時)
防塵防水性能
IP6X, IP5X/IPX7
無線通信方式
Bluetooth(R) Low Energy5.0準拠
動作温度範囲(℃)
-10〜60
関連資料:
(1.14MB)
注意
※本製品は医療機器ではありません。本製品は日本国内専用です。