正面画像
セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642269
品番
KX277S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
時分針や秒針がしっかり見やすい
オフィスデザインモデル
仕様
電波時計
厚さ(mm)
48
質量(kg)
1.1
枠の色
銀色メタリック
機能
電波時計、スイープ秒針、夜間秒針停止、電池切れ予告機能
直径(mm)
361