日本光具
日本光具の 作業灯
日本光具の 投光器
日本光具の スタンド式投光器
充電式LED投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59642357
品番
WR834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
用途
・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内
付属品
専用AC充電器
質量(g)
2008
電源
専用Li-ionバッテリーカートリッジ
本体寸法(mm)
218×283×195
明るさ(Lm)
(ハイモード)3500、(ローモード)1750
点灯時間(時間)
(ハイモード)4、(ローモード)8