Dell Pro 16(Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/FHD+/非タッチ/1年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59642366 品番NBLA151-003N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
用途ビジネス向けPC、法人向けPC 出力外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1 電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 インターフェース4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1 バッテリー3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応 メモリー1×8 GB、DDR5 メモリー容量標準:8GB 最大:64GB ディスプレイ16インチ、非タッチ、FHD+ (1920×1200) 非光沢、300 nit 解像度1920×1200 使用CPUシリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能) スピーカーあり 内蔵スピーカー スロットメモリスロット(空/全):(空1/全2) 画面サイズ16型 保守管理Prosupport と 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12 ヶ月 OSインストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語、ライセンスOS:Windows 11 Pro プロセッサーシリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5 キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 無線Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード SSD256GB ストレージ256GB TLC SSD 光学ドライブなし 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2×2、802.11ax USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする