GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ハサミ
GISUKE(タカギ)の 万能ハサミ
リフォーム鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
寸法(mm)
210
用途
アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。
全長(mm)
210
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS