GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の 文房具
GISUKE(タカギ)の はさみ/ペーパーカッター
GISUKE(タカギ)の はさみ
デザインシザース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642442
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
握りやすさ、使いやすさを重視。
全長(mm)
125
用途
裁縫・開封などに。
寸法(mm)
125
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応