GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の 文房具
GISUKE(タカギ)の はさみ/ペーパーカッター
GISUKE(タカギ)の はさみ
デザイン鋏 曲刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
刃部加工
曲刃
用途
ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
寸法(mm)
145
全長(mm)
145
材質(本体)
ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応