TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の バッテリー・充電器
TAKAGI(高儀)の 充電器
18V専用充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642747
品番
BC-1801LiG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
18V専用
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
75
コード長さ(m)
約1.8
出力電圧(V)
DC18
出力電流(A)
2.5
充電時間(時間)
約1