BGR-110 ホビーグラインダー EARTH MAN 59643115

BGR-110 ホビーグラインダー EARTH MAN 59643115 BGR-110 ホビーグラインダー EARTH MAN 59643115

ホビーグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59643115 品番BGR-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フレキシブルシャフト付きで細かい作業にも最適!

用途
砥石・バフを使用して、金属などの研削・ツヤ出し作業に。
フレキシブルシャフトを使用して、細かい研削作業に。
電圧(V)AC100 消費電力(W)50 電流(A)0.6 コード長さ(m)約1.8 フェルトバフ寸法(Φmm)外径75 フェルトバフ寸法(Φmm)内径12.7 フェルトバフ寸法(mm)厚さ17 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)約2850/約3450 付属品砥石( 一般鉄工用):外径Φ75×厚さ13×穴径Φ12.7(mm)/A#80 セット内容本体×1、スパークブレーカ×1、飛散防止カバー×1、フレキシブルシャフト×1、L型ピン×1、コレットチャック2.35mm/3.00mm、両口スパナ(10mm×7mm)×1、片口スパナ×1、金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×5、ダイヤモンド砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×5 寸法(mm)75 質量(kg)約 1.8(フレキシブルシャフト除く) 周波数(Hz)50/60 シャフト(フレキシブル)全長約1100mm・チャック能力:Φ2.35mm/Φ3.00mm・質量:約0.2kg 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約130×165×130 定格時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする