替刃式電気かんな

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59643133 品番PLA-110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。

電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) 用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-17
用途:
まな板削り
飲食業

難しかったですがなんとか綺麗にできました。なれるのに時間がかかってしまった!

2020-08-02
用途:
DIY
農・林・水産業

日曜大工や趣味程度には、大きすぎず深さも調整できるので便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
59643133
2019-04-01
用途:
まな板のメンテナンス
教育・研究機関

アタッチメントがあるので便利です。業務用より軽いので使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
59643133
2019-06-17
用途:
木工作業
製造業

安くて入門用としては、最高です。もう少し、軽くなると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
59643133
2019-02-15
用途:
まな板を削るとき
医療・福祉・介護関連業

まな板を削って平らにしました。出来栄えは素人としては上々でした。
音が大きい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする