V.S.-CL型ホース

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本注文コード59643775品番VS-CL-019-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

・V.S.-C3型に比べて質量が約5%~15%軽量化
・内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます

用途
・一般デリバリー・サクション用
・工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用
長さ(m)1ピッチ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)50許容曲げ半径(mm)275以上許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.4[4.1]外径(mm)23.4内径(mm)19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする