電池式LED警告灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59643861 品番LGF-OR
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!
屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。
点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。
マグネット付なので貼り付けることができます。

仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000 オレンジ 質量(g)123(電池込み/155) 電源単4アルカリ乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33 保護等級IPX3 使用電球LED 使用環境温度(℃)0〜50 連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
注意
※マグネットで貼り付ける場合、金属側が傷つくおそれがあるので付け外しに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする