仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39
保護等級IPX5
使用電球LED
寿命約400回
バッテリー容量(Ah)3
使用環境温度(℃)充電時/-10〜45、使用時/-10〜45
保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護
光源色赤、青、黄
充電時間(時間)3
連続点灯時間(時間)8.5〜48.5