工進
工進の ドラム缶用ポンプ
工進の 電動式ドラム缶用ポンプ
電動ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59643906
品番
FPT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途
灯油・軽油の移送に
付属品
取扱説明書 1部
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
AC100
全揚程(m)
3.5
定格周波数(Hz)
50-60
吸入口径(Φmm)
55
電源コード(m)
4
吐出量(L/min)
20
全長×全幅W×全高(mm)
93×147×1089
連続運転時間(h)
0.5
使用液
灯油、軽油
吐出口径(mm)
25
流量調整方式
ガンノズル
吐出ホース長(m)
1.5
液温(℃)
0〜40
関連資料:
(0.42MB)
注意
※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないで下さい。