本体写真
スペーシア
スペーシアの ゴミ箱
スペーシアの 分別用ゴミ箱
スペーシアの 分別用ゴミ箱本体
蓋なしゴミカート(70L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59643958
品番
GC70LB-W
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
70L用のごみ袋に対応した蓋付きのゴミカートです。開閉式の蓋により、ゴミの飛び出しを防止。また、中身が見えないので衛生的です。
用途
ゴミ箱
材質
ジョイント:3価クロメート、パイプ:ASS樹脂
幅(mm)
420
質量(kg)
6.3
色
オフホワイト
奥行(mm)
540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。