ロックアウト金具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59648427 品番PMD-RC2-D16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。
取付穴Φ16/操作部Φ30 専用設計で、隣との間隔が狭い場所でも取付可能です。

適合【スイッチ】ボタン径:Φ30、パネル高:24mmまで 取付穴Φ16用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

マルヤス電業株式会社 ロックアウト金具の取り付け方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする