シャーク斬月折込カーブソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59648645 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断。
U窓で効率よく切りくずを排出。枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ。
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート。
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)(刃)3.2 用途庭木の剪定。果樹の剪定。 表面処理(刃部)フッ素コート 板厚(mm)(のこ)0.8 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.15±0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59648645 - 48295040 210mm 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW 替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 SHARK SAW 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59648645
2019-03-04
用途:
樹木の剪除
建設業・工事業

とにかく軽い力でよく切れる
刃のもちも悪くないのでおススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする