菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 植木鋏
鋼付 大久保鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59648767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途
植木・鉢物などの枝切・草花切り。
寸法(mm)
180
本体
安来鋼青紙2号
刃部硬度
HRC60
使用目的
枝切、草花切り
切断対象
植木、鉢物
切断サイズ
(許容)1年目の若枝約8