鋼付 刃長大久保鋏

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59648785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。

用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。 寸法(mm)200 本体安来鋼青紙2号 刃部硬度HRC60 使用目的枝切、草花切り 切断対象植木、鉢物 切断サイズ(許容)1年目の若枝約8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59648785
2020-10-03
用途:
庭木の剪定作業
農・林・水産業

切れ味が最高に良く、重宝しています!
また1回研ぎサービスも無料でついているので安心して使用できます!

対象商品:
59648785
2017-12-28
用途:
庭木の剪定などに使用

切れ刃の材種(青紙)適切な熱処理、切れ味も最高、価格も安く嬉しい鋏です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする