菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 植木鋏
鋼付盆栽鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59648803
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途
盆栽や鉢物などの整枝、芽摘みに。
寸法(mm)
180
使用目的
整枝、芽摘み
切断対象
盆栽、鉢物
切断サイズ
許容/1年目の若枝約5(刃元)