菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 植木鋏
ステンレス刃長大久保鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59648873
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途
植木・鉢物などの枝切り・草花切りに。
材質
(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410
寸法(mm)
195
使用目的
枝切り、草花切り
切断対象
植木、鉢物
切断サイズ
(許容)1年目の若枝約8