SunGarden
SunGardenの 鋏
SunGardenの 植木鋏
アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59648986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
切断能力(mm)
小枝(一年目の若枝)8
用途
庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。
仕様
キャップ付
寸法(mm)
190
使用目的
剪定、収穫、採取
切断対象
ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜