菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 剪定鋏
剪定鋏B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59649336
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
庭木や果樹の剪定に。
寸法(mm)
200
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
切断サイズ
許容/1年目の若枝約12(刃元)※枝や木の種類により切断許容範囲以下となる場合があります。