油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m×2本) 注文コード59650527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。
軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。
軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。
タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。
マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。

用途
海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。
工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)
仕様ロープ1本のりぼんの数:51束 材質ポリプロピレン 寸法(mm)りぼん:300 ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10) 質量(kg/本)約5 間隔(mm)りぼん:200
関連資料:(286KB)
注意
※流出油処理以外には使用しないで下さい。
※火のそばに置かないでください。
※回収作業中は保護具を着用して下さい。
※吸着材に付着した油は早急に回収して下さい。
※廃棄の際は、廃棄物専門業者に依頼し、法令に従った処理を行って下さい。
※直射日光、高温多湿の場所は避けて下さい。
※不安定な場所、水濡れは避けて下さい。
※変質の恐れがありますので、化学薬品の近くは避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする