極ラク鎌刈払鎌 三面刃付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59650772 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄くシャープに仕上げているため、通常の刃付けの鎌よりも草をスッと楽に刈ることができます。
また、草削りにも使用できます。
すっぽ抜け防止ハンドル:自然に指にひっかかり、握力の弱い方でも握りやすく、滑りにくい形状です。
いわゆる「すっぽ抜け」を防ぎます。
意匠登録済。

用途草刈・草削用。 材質(刃部)SKS-5 寸法(mm)170 アズワン品番64-4064-29

商品説明動画

菊堂 極ラク鎌刈払鎌 三面刃付170mm TG 0013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする