曜日別特売
MLM-130 手動芝刈機 TAKAGI(高儀) 59653107

MLM-130 手動芝刈機 TAKAGI(高儀) 59653107
MLM-130 手動芝刈機 TAKAGI(高儀) 59653107

手動芝刈機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード59653107品番MLM-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。

用途
お庭のお手入れに。
刈り幅(mm)約200刈込み高さ(mm)約15/25/35/40セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6寸法(mm)200質量(kg)約5.6(ハンドル、バッグを含む)方式(刈払)リール式5枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×340×810(ハンドル組立時)刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59653082
2022-06-12
用途: 雑草除去時にも使用
その他業種

組立は意外と簡単にできた。組立後すぐに使用したが使い勝手は非常に良い。操作時の安定感が良いが刈った芝を入れるトレイが小さい、すぐにいっぱいになる。
子どもでもできる安定感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする