園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード59653852 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。

電線長さ(m)約10 電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2 用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。 容量(電線、コンセント)12A 定格電力(W)1200 コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2 引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10) 電源プラグ12A アズワン品番64-4069-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする