本体

21.45インチ フルHDモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59654205 品番DHI-LM22-B200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。
目に優しいブルーライトカットスクリーン

付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など 消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大) 電源12 VDC、2 A 本体質量(kg)2.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除き コントラスト比3000:1 解像度1920(H)×1080(V) 視野角178° (H) / 178° (V) 入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1 スピーカー1W×2 色(本体) 傾斜角度(°)-5/15 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.45インチ パネル駆動方式VA 応答時間(ms)OD 5 入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA 出力ポートオーデイオ出力×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする