DHI-LM24-B200S 23.8インチ フルHDモニター Dahua 59654221

本体

23.8インチ フルHDモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード59654221品番DHI-LM24-B200S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Dahua(ダーファ) 23.8インチ フルHD 商業モニター。
バックライトモジュールを内蔵した超薄型ボディ。
高コントラスト(約4000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。
目に優しいブルーライトカットスクリーン

付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)16 (ベーシック)、19 (標準)、21 (最大)電源12 VDC、2.5 A本体質量(kg)2.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.2×320.4×39.1、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする