ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
JIS 10K SOP-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59654686
品番
2100080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】126
呼び径(B)
3B
外径D(Φmm)
185
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
150
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
19
内径do(Φmm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材