ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
JIS 20K SOP-FF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59654957
品番
1200100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
4B
外径D(Φmm)
225
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
185
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
23
内径do(Φmm)
115.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材