JIS 16K BL-FF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59655009 品番 3160065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質SS400 呼び径(B)2・1/2B 外径D(Φmm)175 厚さt(mm)18 呼び径(A)65 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする