ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
JIS 10K BL-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59655070
品番
4100125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】182
呼び径(B)
5B
外径D(Φmm)
250
厚さt(mm)
20
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
210
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材