JIS 16K BL-FF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59655167 品番 3160125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質SS400 呼び径(B)5B 外径D(Φmm)270 厚さt(mm)22 呼び径(A)125 ボルト穴中心径(C)(Φmm)225 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする