ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
JIS 20K SOP-RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59655438
品番
2200300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】3、【座径g】395
呼び径(B)
12B
外径D(Φmm)
480
厚さt(mm)
36
呼び径(A)
300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
430
ボルト穴数
16
ボルト穴径h(Φmm)
27
内径do(Φmm)
321
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材