ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656181
品番
6500015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】9.6
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】34.9
高さ(mm)
【Y】14
呼び径(B)
1/2B
外径(Φmm)
【O】90
寸法X(mm)
30
呼び径(A)
15
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
60.3
内径(Bo)(Φmm)
22.2
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材