ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
SFVC2A JPI 150 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656269
品番
6500025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】12.7
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】50.8
高さ(mm)
【Y】16
呼び径(B)
1B
外径(Φmm)
【O】110
寸法X(mm)
49
呼び径(A)
25
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
79.4
内径(Bo)(Φmm)
34.5
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材