ブリストワ
ブリストワの 継手・パイプ
ブリストワの 継手
ブリストワの フランジ
S25C JIS 20K SOH-RF Btype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656847
品番
6200050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】96
呼び径(B)
2B
外径D(Φmm)
155
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
50
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
ボルト穴数
8
寸法b(Φmm)
80
ボルト穴径h(Φmm)
19
寸法a(Φmm)
76
内径do(Φmm)
61.1
高さT(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材